Nem visszaküldhető

OBO - Menetes szár M12x2000mm V2A SN063388 - 3141316

OBO
MásolásMásolás
OBO - Menetes szár  M12x2000mm V2A SN063388

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - rozsdamentes acél

  • Felület - kezeletlen

  • Anyagminőség - rozsdamentes acél 304 (V2A)

  • Csavarmenet mérete (metrikus) - 12

  • Hosszúság - 2000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196096930

Sonepar cikkszám

SN063388

Gyártói cikkszám

3141316

Gyártói típuskód

TR M12 2M A2

Anyag:

rozsdamentes acél

Felület:

kezeletlen

Anyagminőség:

rozsdamentes acél 304 (V2A)

Csavarmenet mérete (metrikus):

12

Hosszúság:

2000 mm

Balmenet:

Nem

Rögzítéstechnika ; Menetes szár ; Menetes szár M12x2000mm