Nem visszaküldhető

OBO - Menetes szár M6x1000mm V2A SN063389 - 3141327

OBO
MásolásMásolás
OBO - Menetes szár  M6x1000mm V2A SN063389

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - rozsdamentes acél

  • Felület - kezeletlen

  • Anyagminőség - rozsdamentes acél 304 (V2A)

  • Csavarmenet mérete (metrikus) - 6

  • Hosszúság - 1000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196096886

Sonepar cikkszám

SN063389

Gyártói cikkszám

3141327

Gyártói típuskód

TR M6 1M A2

Anyag:

rozsdamentes acél

Felület:

kezeletlen

Anyagminőség:

rozsdamentes acél 304 (V2A)

Csavarmenet mérete (metrikus):

6

Hosszúság:

1000 mm

Balmenet:

Nem

Rögzítéstechnika ; Menetes szár ; Menetes szár M6x1000mm