OBO - Menetes szár M6x2000mm galvanikusan horganyzott SN063391 - 3141048
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Anyagminőség - egyéb
Csavarmenet mérete (metrikus) - 6
Hosszúság - 2000 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196096640
Sonepar cikkszám
SN063391
Gyártói cikkszám
3141048
Gyártói típuskód
TR M6 2M G
Anyag:
acél
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Anyagminőség:
egyéb
Csavarmenet mérete (metrikus):
6
Hosszúság:
2000 mm
Balmenet:
Nem
Rögzítéstechnika ; Menetes szár ; Menetes szár M6x2000mm galvanikusan horganyzott