Nem visszaküldhető

OBO - Menetes szár M8x1000mm rozsdamentes V2A 3141310 - 3141310

OBO
MásolásMásolás
OBO - Menetes szár M8x1000mm rozsdamentes V2A 3141310

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - rozsdamentes acél

  • Felület - kezeletlen

  • Anyagminőség - rozsdamentes acél 304 (V2A)

  • Csavarmenet mérete (metrikus) - 8

  • Hosszúság - 1000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195023456

Sonepar cikkszám

3141310

Gyártói cikkszám

3141310

Gyártói típuskód

TR M8 1M A2

Anyag:

rozsdamentes acél

Felület:

kezeletlen

Anyagminőség:

rozsdamentes acél 304 (V2A)

Csavarmenet mérete (metrikus):

8

Hosszúság:

1000 mm

Balmenet:

Nem

Rögzítéstechnika ; Menetes szár ; Menetes szár M8x1000mm rozsdamentes