OBO - Menetes szár M8x2000mm V2A SN063392 - 3141330
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - rozsdamentes acél
Felület - kezeletlen
Anyagminőség - rozsdamentes acél 304 (V2A)
Csavarmenet mérete (metrikus) - 8
Hosszúság - 2000 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195882886
Sonepar cikkszám
SN063392
Gyártói cikkszám
3141330
Gyártói típuskód
TR M8 2M A2
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület:
kezeletlen
Anyagminőség:
rozsdamentes acél 304 (V2A)
Csavarmenet mérete (metrikus):
8
Hosszúság:
2000 mm
Balmenet:
Nem
Rögzítéstechnika ; Menetes szár ; Menetes szár M8x2000mm