Nem visszaküldhető

OBO - Menetesrúd M10x1000mm V4A A4 2B SN167148 - 3141502

OBO
MásolásMásolás
OBO - Menetesrúd M10x1000mm V4A A4 2B SN167148

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - rozsdamentes acél

  • Felület - kezeletlen

  • Anyagminőség - rozsdamentes acél 316 (V4A)

  • Csavarmenet mérete (metrikus) - 10

  • Hosszúság - 1000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196098446

Sonepar cikkszám

SN167148

Gyártói cikkszám

3141502

Gyártói típuskód

TR M10 1M A4

Anyag:

rozsdamentes acél

Felület:

kezeletlen

Anyagminőség:

rozsdamentes acél 316 (V4A)

Csavarmenet mérete (metrikus):

10

Hosszúság:

1000 mm

Balmenet:

Nem

Menetesrúd M10x1000mm V4A A4 2B