OBO - Menetesrúd M6x1000mm 2B felületkezelés nélkül, utókezelt SX105247 - 3141482
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - rozsdamentes acél
Felület - kezeletlen
Csavarmenet mérete (metrikus) - 6
Hosszúság - 1000 mm
Balmenet - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196098385
Sonepar cikkszám
SX105247
Gyártói cikkszám
3141482
Gyártói típuskód
TR M6 1M A4
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület:
kezeletlen
Csavarmenet mérete (metrikus):
6
Hosszúság:
1000 mm
Balmenet:
Nem
Menetesrúd M6x1000mm 2B felületkezelés nélkül, utókezelt