OBO - Menetesrúd M6x2000mm 2B felületkezelés nélkül, utókezelt SX105248 - 3141484
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - rozsdamentes acél
Felület - kezeletlen
Csavarmenet mérete (metrikus) - 6
Hosszúság - 2000 mm
Balmenet - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196098392
Sonepar cikkszám
SX105248
Gyártói cikkszám
3141484
Gyártói típuskód
TR M6 2M A4
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület:
kezeletlen
Csavarmenet mérete (metrikus):
6
Hosszúság:
2000 mm
Balmenet:
Nem
Menetesrúd M6x2000mm 2B felületkezelés nélkül, utókezelt