OBO - Menetesrúd M8x2000mm 2B felületkezelés nélkül, utókezelt SX105249 - 3141494
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - rozsdamentes acél
Felület - kezeletlen
Csavarmenet mérete (metrikus) - 8
Hosszúság - 2000 mm
Balmenet - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196098439
Sonepar cikkszám
SX105249
Gyártói cikkszám
3141494
Gyártói típuskód
TR M8 2M A4
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület:
kezeletlen
Csavarmenet mérete (metrikus):
8
Hosszúság:
2000 mm
Balmenet:
Nem
Menetesrúd M8x2000mm 2B felületkezelés nélkül, utókezelt