OBO - mennyezethorog belső menettel M6x34mm horganyzott 3460169 - 3460169
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Karika belső átmérő - 13 mm
Teljes hossz - 27 mm
Anyag - acél
Műanyagbevonatú - Nem
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195306078
Sonepar cikkszám
3460169
Gyártói cikkszám
3460169
Gyártói típuskód
2081 M6 G
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Karika belső átmérő:
13 mm
Teljes hossz:
27 mm
Anyag:
acél
Műanyagbevonatú:
Nem
Szakítőerő:
1200 N
Rögzítéstechnika ; Csillárhorog ; mennyezethorog belső menettel M6x34mm horganyzott