Nem visszaküldhető

OBO - Mennyezethorog facsavarmenettel 3,9x50mm galv horg SN063398 - 3450058

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

  • Karika belső átmérő - 16 mm

  • Szárátmérő - 3.9 mm

  • Teljes hossz - 50 mm

  • Szárhossz - 30 mm

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195304333

Sonepar cikkszám

SN063398

Gyártói cikkszám

3450058

Gyártói típuskód

915 3.9x50 G

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Karika belső átmérő:

16 mm

Szárátmérő:

3.9 mm

Teljes hossz:

50 mm

Szárhossz:

30 mm

Csavarmenet hossza:

20 mm

Anyag:

acél

Műanyagbevonatú:

Nem

Szakítőerő:

150 N

Rögzítéstechnika ; Csillárhorog ; Mennyezethorog facsavarmenettel 3,9x50mm galv horg