OBO - Mennyezethorog M5x125mm galvanikusan horganyzott SN063394 - 3470148
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Karika belső átmérő - 16 mm
Szárátmérő - 4.3 mm
Teljes hossz - 125 mm
Szárhossz - 125 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195309253
Sonepar cikkszám
SN063394
Gyártói cikkszám
3470148
Gyártói típuskód
867 M5X125 G
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Karika belső átmérő:
16 mm
Szárátmérő:
4.3 mm
Teljes hossz:
125 mm
Szárhossz:
125 mm
Csavarmenet hossza:
90 mm
Anyag:
acél
Műanyagbevonatú:
Nem
Szakítőerő:
400 N
Rögzítéstechnika ; Csillárhorog ; Mennyezethorog M5x125mm galvanikusan horganyzott