OBO - Mennyezethorog M6x125mm galvanikusan horganyzott SN063396 - 3470237
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Karika belső átmérő - 16 mm
Szárátmérő - 5.2 mm
Teljes hossz - 125 mm
Szárhossz - 125 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195309376
Sonepar cikkszám
SN063396
Gyártói cikkszám
3470237
Gyártói típuskód
867 M6X125 G
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Karika belső átmérő:
16 mm
Szárátmérő:
5.2 mm
Teljes hossz:
125 mm
Szárhossz:
125 mm
Csavarmenet hossza:
85 mm
Anyag:
acél
Műanyagbevonatú:
Nem
Szakítőerő:
800 N
Rögzítéstechnika ; Csillárhorog ; Mennyezethorog M6x125mm galvanikusan horganyzott