OBO - Mennyezethorog M6x95mm galvanikusan horganyzott SN063397 - 3470210
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Karika belső átmérő - 16 mm
Szárátmérő - 5.2 mm
Teljes hossz - 95 mm
Szárhossz - 95 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195309314
Sonepar cikkszám
SN063397
Gyártói cikkszám
3470210
Gyártói típuskód
867 M6X 95 G
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Karika belső átmérő:
16 mm
Szárátmérő:
5.2 mm
Teljes hossz:
95 mm
Szárhossz:
95 mm
Csavarmenet hossza:
55 mm
Anyag:
acél
Műanyagbevonatú:
Nem
Szakítőerő:
800 N
Rögzítéstechnika ; Csillárhorog ; Mennyezethorog M6x95mm galvanikusan horganyzott