OBO - Mennyezeti kivezetés 25,3x5mm világosszürke SN063399 - 2236028
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték kivezetés típusa - pallóvezeték
Szerelési mód - tiplivel
Bevezetések száma - 1
Kifolyó hossza - 25.3 mm
Kifolyó szélessége - 5 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195221173
Sonepar cikkszám
SN063399
Gyártói cikkszám
2236028
Gyártói típuskód
510
Vezeték kivezetés típusa:
pallóvezeték
Szerelési mód:
tiplivel
Bevezetések száma:
1
Kifolyó hossza:
25.3 mm
Kifolyó szélessége:
5 mm
Öntapadós:
Nem
Tiplivel és horogcsavarral:
Nem
Horogcsavarral:
Nem
Dobozok és tartozékaik ; Lámpadoboz süllyesztett ; Mennyezeti kivezetés 25,3x5mm világosszürke