OBO - Mennyezeti takarólemez energiaoszlophoz 6290264 - 6290264
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - rozetta
Anyag - acél
Anyagminőség - egyéb
Felület - kezeletlen
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195428169
Sonepar cikkszám
6290264
Gyártói cikkszám
6290264
Gyártói típuskód
WAGRM45
Tartozék fajtája:
rozetta
Anyag:
acél
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
kezeletlen
Szín:
fehér
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Halogénmentes:
Igen
RAL-szám:
9010
Energiaoszlopok ; Installációs oszlop rozetta ; Mennyezeti takarólemez energiaoszlophoz