Nem visszaküldhető

OBO - Minicsatorna öntapadó fóliával 7x7,5x2000 fehér SN063406 - 6150071

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 7.5 mm

  • Magasság - 7 mm

  • Anyag - műanyag

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 176 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1422 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

4012196798070

Sonepar cikkszám

SN063406

Gyártói cikkszám

6150071

Gyártói típuskód

WDKM7

Szélesség:

7.5 mm

Magasság:

7 mm

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

2000 mm

Szín:

fehér

Halogénmentes:

Nem

Felület:

kezeletlen

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Rögzítés módja:

öntapadós

Fix/állandó választófalak száma:

0

Fedél kivitel:

nincs

Behelyezhető válaszfalak száma:

0

RAL-szám:

9016

Anyagminőség:

egyéb

Kábeltartó kapoccsal:

Nem

Csatornaösszekötővel:

Nem

Szállítás görgőn:

Nem

Védőfóliával:

Nem

Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna ; Minicsatorna öntapadó fóliával 7x7,5x2000 fehér