OBO - Minicsatorna öntapadó fóliával 9x10x2000 fehér SN063407 - 6150098
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 10 mm
Magasság - 9 mm
Anyag - műanyag
Hosszúság - 2000 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
140 méter
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1422 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
4012196798131
Sonepar cikkszám
SN063407
Gyártói cikkszám
6150098
Gyártói típuskód
WDKM9
Szélesség:
10 mm
Magasság:
9 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
2000 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Nem
Felület:
kezeletlen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
öntapadós
Fix/állandó választófalak száma:
0
Fedél kivitel:
nincs
Behelyezhető válaszfalak száma:
0
RAL-szám:
9016
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Nem
Szállítás görgőn:
Nem
Védőfóliával:
Nem
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna ; Minicsatorna öntapadó fóliával 9x10x2000 fehér