OBO - MKSMU Kábeltálca gyorsösszekötős perf 60x100x3050 SN063436 - 6059265
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 100 mm
Magasság - 60 mm
Hosszúság - 3050 mm
Anyag - rozsdamentes acél
Felület - egyéb
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
83 kg CO₂-eq
Vonalkód
4012195831488
Sonepar cikkszám
SN063436
Gyártói cikkszám
6059265
Gyártói típuskód
MKSMU 610 VA4301
Szélesség:
100 mm
Magasság:
60 mm
Hosszúság:
3050 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület:
egyéb
Anyagvastagság:
1 mm
Oldalsó perforáció:
Nem
Kivitel:
beépített összekötő
Fedéllel:
Nem
NATO-perforáció:
Nem
Alsó perforáció:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
rozsdamentes acél 304 (V2A)
Hasznos keresztmetszet:
5800 mm2
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca ; MKSMU Kábeltálca gyorsösszekötős perf 60x100x3050