Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - MKSU kábeltálca perf. n., összekötőfuratokkal 85x100x3000 FT merítetten tűzihorganyzott, DIN EN ISO 1461 SX104435 - 6064556

OBO
MásolásMásolás
OBO - MKSU kábeltálca perf. n., összekötőfuratokkal 85x100x3000 FT merítetten tűzihorganyzott, DIN EN ISO 1461 SX104435

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 100 mm

  • Magasság - 85 mm

  • Hosszúság - 3000 mm

  • Anyag - acél

  • Felület - tűzihorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

83 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4012195806059

Sonepar cikkszám

SX104435

Gyártói cikkszám

6064556

Gyártói típuskód

MKSU 810 FT

Szélesség:

100 mm

Magasság:

85 mm

Hosszúság:

3000 mm

Anyag:

acél

Felület:

tűzihorganyzott

Anyagvastagság:

1 mm

Oldalsó perforáció:

Nem

Kivitel:

összekötő nélkül

Fedéllel:

Nem

NATO-perforáció:

Nem

Alsó perforáció:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Tömeg:

2.49 kg/m

Hasznos keresztmetszet:

8300 mm2

Terhelési vizsgálat típusa az IEC 61537 szerint:

II. típus

Lehetséges támasztávolság:

1.5-2.5 m

Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 1,5 m-es támasztávolsággal:

1750 N/m

Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 2,0 m-es támasztávolsággal:

1100 N/m

Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 2,5 m-es támasztávolsággal:

500 N/m

MKSU kábeltálca perf. n., összekötőfuratokkal 85x100x3000 FT merítetten tűzihorganyzott, DIN EN ISO 1461