OBO - Mobiltelefontorony-kábeltálca perf 200x300x3000 mer thorg SN063464 - 6083060
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 300 mm
Magasság - 200 mm
Hosszúság - 3000 mm
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
75 209 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
4012196947713
Sonepar cikkszám
SN063464
Gyártói cikkszám
6083060
Gyártói típuskód
MFR 230 FT
Szélesség:
300 mm
Magasság:
200 mm
Hosszúság:
3000 mm
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Anyagvastagság:
1.5 mm
Oldalsó perforáció:
Igen
Kivitel:
összekötő nélkül
Fedéllel:
Nem
NATO-perforáció:
Nem
Alsó perforáció:
Igen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Tömeg:
8.26 kg/m
Hasznos keresztmetszet:
60000 mm2
Csatlakoztatás fajtája:
csavarral
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca ; Mobiltelefontorony-kábeltálca perf 200x300x3000 mer thorg