Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Modul 45 USB 3.0 A alj hüvely csav rögz 45x45mm szürkfek SN063588 - 6104877

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Felhasználás - USB

  • Szerelési mód - egyéb

  • Szín - fekete

  • Összeállítás - alapelem központi fedőlappal

  • Hordozógyűrű - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195899341

Sonepar cikkszám

SN063588

Gyártói cikkszám

6104877

Gyártói típuskód

MTG-U3A S SWGR1

Felhasználás:

USB

Szerelési mód:

egyéb

Szín:

fekete

Összeállítás:

alapelem központi fedőlappal

Hordozógyűrű:

Nem

Porvédelemmel:

Nem

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Feliratmező:

feliratmezővel

Felirattal:

Igen

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

egyéb

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

matt

RAL-szám (hasonló):

7021

Áttetsző:

Nem

Rögzítés módja:

beakasztás (pattintós)

Húzásmentesítés:

Nem

Csatlakozócsipesz:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Készülék szélessége:

45 mm

Készülék magassága:

45 mm

Készülék mélysége:

9 mm

Háztartási szerelvények ; Adatátviteli aljzat ; Modul 45 USB 3.0 A alj hüvely csav rögz 45x45mm szürkfek