Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Modul45 3 pól. XLR alj hüvely egyen. csatl 45x45mm fest alu SN063610 - 6105216

OBO
MásolásMásolás
OBO - Modul45 3 pól. XLR alj hüvely egyen. csatl 45x45mm fest alu SN063610

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Felhasználás - XLR

  • Szerelési mód - egyéb

  • Szín - alumínium

  • Összeállítás - alapelem központi fedőlappal

  • Hordozógyűrű - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195900009

Sonepar cikkszám

SN063610

Gyártói cikkszám

6105216

Gyártói típuskód

MTG-X3F L AL1

Felhasználás:

XLR

Szerelési mód:

egyéb

Szín:

alumínium

Összeállítás:

alapelem központi fedőlappal

Hordozógyűrű:

Nem

Porvédelemmel:

Nem

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Feliratmező:

feliratmezővel

Felirattal:

Nem

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

egyéb

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

matt

Áttetsző:

Nem

Rögzítés módja:

beakasztás (pattintós)

Húzásmentesítés:

Nem

Csatlakozócsipesz:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Készülék szélessége:

45 mm

Készülék magassága:

45 mm

Készülék mélysége:

9 mm

Háztartási szerelvények ; Adatátviteli aljzat ; Modul45 3 pól. XLR alj hüvely egyen. csatl 45x45mm fest alu