OBO - MP UNI VA4301 V2A 7085133 - 7085133
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lemez szélesség - 170 mm
Kivitel - vízszintes
Lemezmagasság - 120 mm
Rögzítés módja - csavarral rögzítés
Anyag - rozsdamentes acél
Csomagolás és feltételek
40 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195166320
Sonepar cikkszám
7085133
Gyártói cikkszám
7085133
Gyártói típuskód
MP UNI A2
Lemez szélesség:
170 mm
Kivitel:
vízszintes
Lemezmagasság:
120 mm
Rögzítés módja:
csavarral rögzítés
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület:
egyéb
Anyagminőség:
rozsda- és saválló acél
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer szerelőlap ; MP UNI VA4301