OBO - Mű végzáró kupak Pg13,5 világos szürke IP54 2032538 - 2032538
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 24 mm
Kivitel - zárt
Védettség (IP) - IP54
Tömítési tartomány - 8-13 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195169932
Sonepar cikkszám
2032538
Gyártói cikkszám
2032538
Gyártói típuskód
90 PG13.5 DSMB
Névleges átmérő:
24 mm
Kivitel:
zárt
Védettség (IP):
IP54
Tömítési tartomány:
8-13 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Névleges méret PG:
13.5
Halogénmentes:
Igen
RAL-szám:
7035
Tömszelencék ; Kábelbevezető ; Mü végzáró kupak Pg13,5 világos szürke