OBO - Műa csatorna 110x40mm tetővel fehér 6191150 - 6191150
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 110 mm
Magasság - 40 mm
Anyag - műanyag
Hosszúság - 2000 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
24 méter
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5824 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
4012196501199
Sonepar cikkszám
6191150
Gyártói cikkszám
6191150
Gyártói típuskód
WDK40110RW
Szélesség:
110 mm
Magasság:
40 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
2000 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Nem
Felület:
kezeletlen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Fix/állandó választófalak száma:
0
Fedél kivitel:
különálló
Behelyezhető válaszfalak száma:
1
Ütésállóság (IK):
IK04
RAL-szám:
9010
Hasznos keresztmetszet:
3236 mm2
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Áttetsző:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Igen
Csatornaösszekötővel:
Nem
Kikönnyítés:
Nem
Szállítás görgőn:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-60 °C
Védettség (IP):
IP30
Antibakteriális bevonat:
Nem
Védőfóliával:
Nem