OBO - Műa csatorna 110x40mm tetővel világos szürke 6027040 - 6027040
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 110 mm
Magasság - 40 mm
Anyag - műanyag
Hosszúság - 2000 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
24 méter
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5824 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
4012196667871
Sonepar cikkszám
6027040
Gyártói cikkszám
6027040
Gyártói típuskód
WDK40110LGR
Szélesség:
110 mm
Magasság:
40 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
2000 mm
Szín:
szürke
Halogénmentes:
Nem
Felület:
kezeletlen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Fix/állandó választófalak száma:
0
Fedél kivitel:
különálló
Behelyezhető válaszfalak száma:
1
Ütésállóság (IK):
IK04
RAL-szám:
7035
Hasznos keresztmetszet:
3236 mm2
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Kábeltartó kapoccsal:
Igen
Csatornaösszekötővel:
Nem
Szállítás görgőn:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-60 °C
Védettség (IP):
IP30
Antibakteriális bevonat:
Nem
Védőfóliával:
Nem