OBO - Műa csatorna 110x60mm T-idom fehér 6023029 - 6023029
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 60 mm
Szélesség - 110 mm
Anyag - műanyag
Kivitel - búraforma
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196023950
Sonepar cikkszám
6023029
Gyártói cikkszám
6023029
Gyártói típuskód
WDK HK60110GR
Magasság:
60 mm
Szélesség:
110 mm
Anyag:
műanyag
Kivitel:
búraforma
Szín:
szürke
Anyagminőség:
egyéb
Halogénmentes:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
7030
Védőfóliával:
Nem
Rögzítés módja:
felpattintható
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna keresztidom ; Műa csatorna 110x60mm T-idom fehér