OBO - Műa csatorna 110x60mm T-idom fehér 6162223 - 6162223
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Kivitel - búraforma
Funkciótartásra alkalmas - Nem
Rögzítés módja - felpattintható
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196109098
Sonepar cikkszám
6162223
Gyártói cikkszám
6162223
Gyártói típuskód
WDK HK60110CW
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Kivitel:
búraforma
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
felpattintható
Magasság:
60 mm
Szélesség:
110 mm
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Antibakteriális bevonat:
Nem
RAL-szám:
9001
Ütésállóság (IK):
IK04
Védettség (IP):
IP30
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-60 °C
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna keresztidom ; Műa csatorna 110x60mm T-idom fehér