OBO - Műa csatorna 110x60mm tetővel fehér osztott 6021840 - 6021840

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 108.5 mm

  • Magasság - 60.3 mm

  • Anyag - műanyag

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 16 méter

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

7156 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

4012196019816

Sonepar cikkszám

6021840

Gyártói cikkszám

6021840

Gyártói típuskód

WDK60110CW

Szélesség:

108.5 mm

Magasság:

60.3 mm

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

2000 mm

Szín:

fehér

Halogénmentes:

Nem

Felület:

kezeletlen

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Rögzítés módja:

fenékperforálás

Fix/állandó választófalak száma:

0

Fedél kivitel:

különálló

Behelyezhető válaszfalak száma:

1

Ütésállóság (IK):

IK04

RAL-szám:

9001

Hasznos keresztmetszet:

5076 mm2

Anyagminőség:

polyvinyl chloride (PVC)

Kábeltartó kapoccsal:

Igen

Csatornaösszekötővel:

Nem

Szállítás görgőn:

Nem

Alkalmazási hőmérséklet:

-5-60 °C

Védettség (IP):

IP30

Antibakteriális bevonat:

Nem

Védőfóliával:

Nem

Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna ; Műa csatorna 110x60mm tetővel fehér osztott