OBO - Műa csatorna 11x12mm ragasztó fóliával 6150055 - 6150055
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 11 mm
Magasság - 12 mm
Anyag - műanyag
Hosszúság - 2000 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
2 méter
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1422 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
Sonepar cikkszám
6150055
Gyártói cikkszám
6150055
Gyártói típuskód
WDK-M 11
Szélesség:
11 mm
Magasság:
12 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
2000 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Nem
Felület:
kezeletlen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
öntapadós
Fix/állandó választófalak száma:
0
Fedél kivitel:
nincs
Behelyezhető válaszfalak száma:
0
RAL-szám:
9010
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Nem
Szállítás görgőn:
Nem
Védőfóliával:
Nem
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna ; %Műa csatorna 11x12mm ragasztó fóliával