OBO - Műa csatorna 12,5x12,5mm tetővel ragasztó fóliával 6150179 - 6150179
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 12.5 mm
Magasság - 12.5 mm
Anyag - műanyag
Hosszúság - 2000 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
80 méter
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1422 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
4012196097692
Sonepar cikkszám
6150179
Gyártói cikkszám
6150179
Gyártói típuskód
WDKMD12CW
Szélesség:
12.5 mm
Magasság:
12.5 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
2000 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Nem
Felület:
kezeletlen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
öntapadós
Fix/állandó választófalak száma:
0
Fedél kivitel:
filmcsuklóval
Behelyezhető válaszfalak száma:
0
RAL-szám:
9001
Hasznos keresztmetszet:
103 mm2
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Nem
Szállítás görgőn:
Nem
Antibakteriális bevonat:
Nem
Védőfóliával:
Nem
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna ; Műa csatorna 12,5x12,5mm tetővel ragasztó fóliával