OBO - Műa csatorna 150x60mm külső sarokidom hófehér 6192351 - 6192351
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 60 mm
Szélesség - 150 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Nem
Kivitel - búraforma
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196492312
Sonepar cikkszám
6192351
Gyártói cikkszám
6192351
Gyártói típuskód
WDK HA60150RW
Magasság:
60 mm
Szélesség:
150 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Nem
Kivitel:
búraforma
Szög:
90-90 °
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
kezeletlen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
felpattintható
RAL-szám:
9010
Védőfóliával:
Nem
Védettség (IP):
IP30
Ütésállóság (IK):
IK04
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-60 °C
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna külső könyök ; Műa csatorna 150x60mm külső sarokidom hófehér