OBO - Műa csatorna 150x60mm végzáró idom 6162878 - 6162878
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 60 mm
Szélesség - 150 mm
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196637997
Sonepar cikkszám
6162878
Gyártói cikkszám
6162878
Gyártói típuskód
WDK HE60150CW
Magasság:
60 mm
Szélesség:
150 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Nem
Rögzítés módja:
felpattintható
Védettség (IP):
IP30
Kivitel:
bal/jobb
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
kezeletlen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
RAL-szám:
9001
Ütésállóság (IK):
IK04
Védőfóliával:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-60 °C
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna végzáró ; Műa csatorna 150x60mm végzáró idom