OBO - Műa csatorna 170x110mm végelem szürke 6156231 - 6156231
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 127 mm
Szélesség - 175 mm
Anyag - műanyag
Szín - szürke
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196543076
Sonepar cikkszám
6156231
Gyártói cikkszám
6156231
Gyártói típuskód
RK-E1117LGR
Magasság:
127 mm
Szélesség:
175 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Halogénmentes:
Nem
Rögzítés módja:
felpattintható
Kivitel:
bal/jobb
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
kezeletlen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
RAL-szám:
7035
Védőfóliával:
Nem
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna végzáró ; Műa csatorna 170x110mm végelem szürke