OBO - Műa csatorna 170x80mm T-idom fehér 6162401 - 6162401
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 80 mm
Szélesség - 170 mm
Anyag - műanyag
Kivitel - búraforma
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196109333
Sonepar cikkszám
6162401
Gyártói cikkszám
6162401
Gyártói típuskód
WDK HK80170CW
Magasság:
80 mm
Szélesség:
170 mm
Anyag:
műanyag
Kivitel:
búraforma
Szín:
fehér
Anyagminőség:
egyéb
Halogénmentes:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
9001
Védőfóliával:
Nem
Rögzítés módja:
felpattintható
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna keresztidom ; Műa csatorna 170x80mm T-idom fehér