OBO - Műa csatorna 170x80mm tetővel fehér osztott 6026176 - 6026176
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 170 mm
Magasság - 80 mm
Anyag - műanyag
Hosszúság - 2000 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
8 méter
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 274 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
4012196029778
Sonepar cikkszám
6026176
Gyártói cikkszám
6026176
Gyártói típuskód
WDK80170CW
Szélesség:
170 mm
Magasság:
80 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
2000 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Nem
Felület:
kezeletlen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Fix/állandó választófalak száma:
0
Fedél kivitel:
különálló
Behelyezhető válaszfalak száma:
2
Ütésállóság (IK):
IK04
RAL-szám:
9001
Hasznos keresztmetszet:
11108 mm2
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Kábeltartó kapoccsal:
Igen
Csatornaösszekötővel:
Nem
Szállítás görgőn:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-60 °C
Védettség (IP):
IP30
Antibakteriális bevonat:
Nem
Védőfóliával:
Nem