OBO - Műa csatorna 17x17mm tetővel ragasztó fóliával 6150187 - 6150187
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 17 mm
Magasság - 17 mm
Anyag - műanyag
Hosszúság - 2000 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
56 méter
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1422 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
4012196097753
Sonepar cikkszám
6150187
Gyártói cikkszám
6150187
Gyártói típuskód
WDKMD17CW
Szélesség:
17 mm
Magasság:
17 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
2000 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Nem
Felület:
kezeletlen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
öntapadós
Fix/állandó választófalak száma:
0
Fedél kivitel:
filmcsuklóval
Behelyezhető válaszfalak száma:
0
RAL-szám:
9001
Hasznos keresztmetszet:
223 mm2
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Nem
Szállítás görgőn:
Nem
Antibakteriális bevonat:
Nem
Védőfóliával:
Nem
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna ; Műa csatorna 17x17mm tetővel ragasztó fóliával