OBO - Műa csatorna 20x10mm toldó idom fehér 6152007 - 6152007
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezetékvezető csatorna szélesség - 22 mm
Kábelcsatorna magassága - 10 mm
Anyag - műanyag
Halogénmentes - Nem
Anyagminőség - polyvinyl chloride (PVC)
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196098293
Sonepar cikkszám
6152007
Gyártói cikkszám
6152007
Gyártói típuskód
WDK HS10020CW
Vezetékvezető csatorna szélesség:
22 mm
Kábelcsatorna magassága:
10 mm
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Nem
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna takaróelem ; Műa csatorna 20x10mm toldó idom fehér