Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Műa csatorna 20x10mm végzáró idom fehér 6153593 - 6153593

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság - 10 mm

  • Szélesség - 22 mm

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fehér

  • Halogénmentes - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196100392

Sonepar cikkszám

6153593

Gyártói cikkszám

6153593

Gyártói típuskód

WDK HE10020CW

Magasság:

10 mm

Szélesség:

22 mm

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

Halogénmentes:

Nem

Rögzítés módja:

felpattintható

Védettség (IP):

IP30

Kivitel:

bal/jobb

Anyagminőség:

polyvinyl chloride (PVC)

Antibakteriális bevonat:

Nem

Felület:

kezeletlen

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

RAL-szám:

9001

Ütésállóság (IK):

IK04

Védőfóliával:

Nem

Alkalmazási hőmérséklet:

-5-60 °C

Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna végzáró ; Műa csatorna 20x10mm végzáró idom fehér