OBO - Műa csatorna 20x20mm belső sarokidom fehér 6160018 - 6160018
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 20 mm
Szélesség - 20 mm
Szög - 90-90 °
Szín - fehér
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196577637
Sonepar cikkszám
6160018
Gyártói cikkszám
6160018
Gyártói típuskód
WDK HI20020CW
Magasság:
20 mm
Szélesség:
20 mm
Szög:
90-90 °
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Nem
Rögzítés módja:
felpattintható
Védettség (IP):
IP30
Kivitel:
búraforma
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
kezeletlen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Ütésállóság (IK):
IK04
RAL-szám:
9001
Védőfóliával:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-60 °C
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna belső könyök ; Műa csatorna 20x20mm belső sarokidom fehér