Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Műa csatorna 210x60mm belső sarokidom fehér 6160360 - 6160360

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság - 60 mm

  • Szélesség - 210 mm

  • Szög - 90-90 °

  • Szín - fehér

  • Halogénmentes - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 2 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196106578

Sonepar cikkszám

6160360

Gyártói cikkszám

6160360

Gyártói típuskód

WDK HI60210CW

Magasság:

60 mm

Szélesség:

210 mm

Szög:

90-90 °

Szín:

fehér

Halogénmentes:

Nem

Rögzítés módja:

felpattintható

Kivitel:

búraforma

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

polyvinyl chloride (PVC)

Felület:

kezeletlen

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

RAL-szám:

9001

Védőfóliával:

Nem

Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna belső könyök ; Műa csatorna 210x60mm belső sarokidom fehér