OBO - Műa csatorna 230x100mm tetővel világos szürke osztott 6027253 - 6027253
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 230 mm
Magasság - 100 mm
Anyag - műanyag
Hosszúság - 2000 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
4 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196668656
Sonepar cikkszám
6027253
Gyártói cikkszám
6027253
Gyártói típuskód
WDK100230LGR
Szélesség:
230 mm
Magasság:
100 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
2000 mm
Szín:
szürke
Halogénmentes:
Nem
Felület:
kezeletlen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Fix/állandó választófalak száma:
0
Fedél kivitel:
különálló
Behelyezhető válaszfalak száma:
3
Ütésállóság (IK):
IK04
RAL-szám:
7035
Hasznos keresztmetszet:
19702 mm2
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Kábeltartó kapoccsal:
Igen
Csatornaösszekötővel:
Nem
Szállítás görgőn:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-60 °C
Védettség (IP):
IP30
Antibakteriális bevonat:
Nem
Védőfóliával:
Nem