OBO - Műa csatorna 230x100mm végzáró idom szürke 6183980 - 6183980
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 100 mm
Szélesség - 230 mm
Anyag - műanyag
Szín - szürke
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196679034
Sonepar cikkszám
6183980
Gyártói cikkszám
6183980
Gyártói típuskód
WDK HE100230LGR
Magasság:
100 mm
Szélesség:
230 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Halogénmentes:
Nem
Rögzítés módja:
felpattintható
Védettség (IP):
IP30
Kivitel:
bal/jobb
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
kezeletlen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
RAL-szám:
7035
Ütésállóság (IK):
IK04
Védőfóliával:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-60 °C
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna végzáró ; Műa csatorna 230x100mm végzáró idom szürke