Nem visszaküldhető

OBO - Műa csatorna 230x60mm tetővel fehér osztott 6021891 - 6021891

OBO
MásolásMásolás
OBO - Műa csatorna 230x60mm tetővel fehér osztott 6021891

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 230 mm

  • Magasság - 60 mm

  • Anyag - műanyag

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 8 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

11 274 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

4012196638956

Sonepar cikkszám

6021891

Gyártói cikkszám

6021891

Gyártói típuskód

WDK60230CW

Szélesség:

230 mm

Magasság:

60 mm

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

2000 mm

Szín:

fehér

Halogénmentes:

Nem

Felület:

kezeletlen

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Rögzítés módja:

fenékperforálás

Fix/állandó választófalak száma:

0

Fedél kivitel:

különálló

Behelyezhető válaszfalak száma:

3

Ütésállóság (IK):

IK04

RAL-szám:

9001

Hasznos keresztmetszet:

10794 mm2

Anyagminőség:

polyvinyl chloride (PVC)

Kábeltartó kapoccsal:

Igen

Csatornaösszekötővel:

Nem

Szállítás görgőn:

Nem

Alkalmazási hőmérséklet:

-5-60 °C

Védettség (IP):

IP30

Antibakteriális bevonat:

Nem

Védőfóliával:

Nem

Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna ; Műa csatorna 230x60mm tetővel fehér osztott