OBO - Műa csatorna 25x25mm belső sarokidom fehér 6160042 - 6160042
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 25 mm
Szélesség - 25 mm
Szög - 90-90 °
Szín - fehér
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196578177
Sonepar cikkszám
6160042
Gyártói cikkszám
6160042
Gyártói típuskód
WDK HI25025CW
Magasság:
25 mm
Szélesség:
25 mm
Szög:
90-90 °
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Nem
Rögzítés módja:
felpattintható
Kivitel:
búraforma
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
RAL-szám:
9001
Védőfóliával:
Nem
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna belső könyök ; Műa csatorna 25x25mm belső sarokidom fehér