OBO - Műa csatorna 25x25mm külső sarokidom krémfehér 6160646 - 6160646
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 25 mm
Szélesség - 25 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Nem
Kivitel - búraforma
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196579556
Sonepar cikkszám
6160646
Gyártói cikkszám
6160646
Gyártói típuskód
WDK HA25025CW
Magasság:
25 mm
Szélesség:
25 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Nem
Kivitel:
búraforma
Szög:
90-90 °
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Felület:
kezeletlen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
felpattintható
RAL-szám:
9001
Védőfóliával:
Nem
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna külső könyök ; Műa csatorna 25x25mm külső sarokidom krémfehér