Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Műa csatorna 25x25mm T-idom fedél fehér SN012099 - 6161944

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fehér

  • Kivitel - búraforma

  • Halogénmentes - Nem

  • Funkciótartásra alkalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 4 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196580996

Sonepar cikkszám

SN012099

Gyártói cikkszám

6161944

Gyártói típuskód

WDK HT25025CW

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

Kivitel:

búraforma

Halogénmentes:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Rögzítés módja:

felpattintható

Magasság:

25 mm

Szélesség:

25 mm

Felület:

kezeletlen

RAL-szám:

9001

Védőfóliával:

Nem

Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna T-idom ; Műa csatorna 25x25mm T-idom fedél fehér