OBO - Műa csatorna 30x10mm toldó idom fehér 6152015 - 6152015
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Készülék beépítőcsatorna szélessége - 32 mm
Alak - szimmetrikus
Szín - fehér
Rögzítés módja - felpattintható
Fedél szélessége - 14 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196098354
Sonepar cikkszám
6152015
Gyártói cikkszám
6152015
Gyártói típuskód
WDK HS10030CW
Készülék beépítőcsatorna szélessége:
32 mm
Alak:
szimmetrikus
Szín:
fehér
Rögzítés módja:
felpattintható
Fedél szélessége:
14 mm
Anyag:
műanyag
Eszközbeépítő csatorna mélysége:
10 mm
Kivitel:
csatornavájat-elfedés
Halogénmentes:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
9001
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna takaróelem ; Műa csatorna 30x10mm toldó idom fehér