OBO - Műa csatorna 30x15mm T-idom fehér 6161928 - 6161928
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Kivitel - búraforma
Halogénmentes - Nem
Funkciótartásra alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196580637
Sonepar cikkszám
6161928
Gyártói cikkszám
6161928
Gyártói típuskód
WDK HT15030CW
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Kivitel:
búraforma
Halogénmentes:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
felpattintható
Magasság:
18.5 mm
Szélesség:
30 mm
Felület:
kezeletlen
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
RAL-szám:
9001
Védőfóliával:
Nem
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna T-idom ; Műa csatorna 30x15mm T-idom fehér